| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000272365 Herst.-Nr.: 000072013Z EAN/GTIN: 4003984320283 |
| |
|
| | |
| zum Einschrauben · Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: zum Einschrauben· Maß a: 13mm Weitere Informationen: | | Stift-Ø: | 13 mm | passend für: | halbschwere Ladenbänder | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Ausführung: | J | Breite: | 115 mm | Marke: | VORMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,9825* | € 2,7833* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,83* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,83* | € 3,87* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,81* | € 4,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,48* | € 4,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,833* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|