Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubkloben J Stift-D.13mm verz.z.Einschr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272365
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000072013Z
EAN/GTIN:
     4003984320283
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
zum Einschrauben · Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: zum Einschrauben· Maß a: 13mm
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
13 mm
passend für:
halbschwere Ladenbänder
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Ausführung:
J
Breite:
115 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, einschraubkloben 13mm, einschraub haken, Kloben, Ladenband, Torband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,9825*
€ 2,7833*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,83*
Lager 1498
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 3,87*
24 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,03*
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.