Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.320mm 25kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000271477
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45286
EAN/GTIN:
     4023149452864
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 Silent System, 320 mm, EB 20, links / rechts · Kupplungen gesondert bestellen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
320 mm
Belastbarkeit:
25 kg
Mindestkorpustiefe:
333 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Quadro V6 mit Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 15,3771*
€ 21,3571*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 15,58*
€ 21,64*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 15,5802*
€ 21,641*
23 Tage
nicht lagernd
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 23,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 16,9313*
€ 23,2689*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,641*
€ 25,75279
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,2809*
€ 25,32427
pro Paar
ab 3 Paar
€ 21,2808*
€ 25,32415
pro Paar
ab 4 Paar
€ 21,2807*
€ 25,32403
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,8806*
€ 23,65791
pro Paar
ab 6 Paar
€ 19,8805*
€ 23,6578
pro Paar
ab 7 Paar
€ 19,8804*
€ 23,65768
pro Paar
ab 8 Paar
€ 19,8803*
€ 23,65756
pro Paar
ab 9 Paar
€ 19,8802*
€ 23,65744
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,6102*
€ 23,33614
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,8402*
€ 22,41984
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,5802*
€ 18,54044
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,96*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4718*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.