Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß weiß 25x25mm H.400mm Platte 4 St./Set ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000271357
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11101-00037
EAN/GTIN:
     4006676010912
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!).Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Ø:
25 x 25 mm
Höhe:
400 mm
Ausführung:
eckig
Gewinde:
M10
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belastbarkeit:
50 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine weiß, tischbeine, diy tischbein, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
4
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,11*
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,45*
ab € 2,14*
€ 3,13*
25 Tage
nicht lagernd
28
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,19*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,28*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,99*
ab € 2,60*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11101-00021
ab € 1,76*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00026
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.