Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß verchr.25x25mm H.300mm Platte 4 St./Set ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000271254
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11101-00030
EAN/GTIN:
     4006676010844
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!).Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Ø:
25 x 25 mm
Höhe:
300 mm
Ausführung:
eckig
Gewinde:
M10
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belastbarkeit:
50 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, diy tischbein, tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 6,16*
Lager 1690
unbekannt
4
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 6,45*
16 Tage
unbekannt
4
€ 5,45*
ab € 4,16*
€ 6,47*
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 6,78*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,99*
ab € 5,07*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11101-00025
ab € 3,31*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00042
ab € 4,66*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00053
ab € 6,23*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00060
ab € 6,87*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00073
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.