Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesaband® Stand.4688 silber-matt L.50m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000265406
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00031-00
EAN/GTIN:
     4042448098009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Reparaturband für universelle Anwendungen · hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · wasser- und alterungsbeständig · AREVA-zertifiziert für AKW´s · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,26 mm · Klebkraft: 4,7 N/cm · Reißkraft: 52 N/cm · Reißdehnung: 9 % · Temperaturbeständigkeit: +110 °C / 30 Min. · Leuchtfarben (außer 3000 265 405, 3000 265 406)Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe· Gesamtdicke: 0,26mm· Reißkraft: 52N/cm· Klebstoff: Naturkautschukkleber· Modell: 4688· Klebkraft: 4,5N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber-matt
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband 50mmx50m grau, duck tape, panzerband tesa, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Tesa, Tesa 4688
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 15,67*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,23*
€ 16,20*
5 Tage
33
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,96*
€ 18,18*
17 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 18,27*
Lager 1690
71
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,89*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 842,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.