Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer Buchstabe b VA ma 150mm B.114mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000261325
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     2511/0000/00
EAN/GTIN:
     4006632159556
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer edelstahl 15 cm
hausnummern edelstahl
Edelstahl matt gebürstet · Stärke 2mm · unsichtbare Befestigung · inkl. BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 114mm· Befestigungsart: Schrauben und Dübel· Stärke: 2mm· Höhe: 150mm
Weitere Informationen:
Zeichen:
Buchstabe b
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Farb-Nr.:
EST
Modell:
2511/0000/00
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hausnummern 150mm, Buchstabe, Hausnummern
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 9,04*
€ 12,98*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 9,14*
€ 13,05*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 13,31*
2 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 9,44*
€ 13,37*
1
€ 7,95*
ab € 9,19*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
2510/0000/00
ab € 9,03*
Ähnlich
Erich Dieckmann
2512/0000/00
ab € 9,05*
Ähnlich
Erich Dieckmann
2508/0000/00
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.