Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer Buchstabe b VA ma 150mm B.114mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/t_3000261325_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/t_3000261325_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000261325
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     2511/0000/00
EAN/GTIN:
     4006632159556
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer edelstahl 15 cm
hausnummern edelstahl
Edelstahl matt gebürstet · Stärke 2mm · unsichtbare Befestigung · inkl. BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 114mm· Befestigungsart: Schrauben und Dübel· Stärke: 2mm· Höhe: 150mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Farb-Nr.:
EST
Modell:
2511/0000/00
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: hausnummern 150mm, Buchstabe, Hausnummern
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 13,00*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 8,98*
€ 13,06*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,01*
€ 13,12*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 9,19*
€ 13,25*
1
€ 7,95*
ab € 9,16*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
2510/0000/00
ab € 8,99*
Ähnlich
Erich Dieckmann
2512/0000/00
ab € 9,00*
Ähnlich
Erich Dieckmann
2508/0000/00
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.