Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur METIS 8721/0272 VA EST 72mm 35-45mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000261293
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     8721/0272/00
EAN/GTIN:
     4006632243064
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
Kombi-Schutzgarnitur mit Rosettenverschraubung · Grundkonstruktion: innen = Stahl, außen = Druckguss, bei Ausführung mit ZA = massives Aluminium · Ausführung Innenrosetten: Ø 55 mm, Stärke 8 mm · Drücker-Lagerung: lose · Drückertyp und -stärke: 103 mit Ø 22 mm · Knopfausführung: K2 (gekröpft) · Stütznocken: M5, Ø 8 mm · Verschraubung: 4-fach M5, verdeckt · Spezialrollenwechselstift mit M12-Gewinde · Widerstandsklasse ES1 · Modell 8722 = Außenschild mit Anbohrschutz und Zylinderabdeckung: federnd gelagert für 11 - 14 mm Überstand · Entfernung 72 mm · DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · WechselgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 54mm· Länge: 250mm· Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung· Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
matt
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
35-45 mm
Vierkant:
8 mm
Farb-Nr.:
EST
Modell:
METIS 8721/0272
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES1
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stahl schutzbeschlag, schutzbeschlag, schutzbeschlag entfernung 72mm, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 45,50*
€ 59,35*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 45,79*
€ 59,40*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 48,72*
€ 63,87*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 65,96*
4 Tage
4
€ 4,99*
ab € 50,24*
€ 66,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
8721/0272/01
ab € 34,38*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8722/0272/01
ab € 48,83*
Ähnlich
Erich Dieckmann
8722/0272/00
ab € 57,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.