Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichschiene B.30mm L.1000mm Alu.silberf.elox.gewölbt mittig gel.PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000259510
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     11279
EAN/GTIN:
     4054773003610
Suchbegriffe:
Teppichleisten
Teppichschienen
Übergangsprofil
alu teppichleiste
gewölbt · mit Befestigungsmaterial · SB-verpackt · mittig gelochtWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: SB
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Breite:
30 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
gewölbt
für:
alle Bodenbeläge
Befestigungsart:
mittig gelocht
Marke:
PG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: teppichleisten, teppichleiste 50x1000mm, Anpassungsprofile, Ausgleichsprofil, Laminatprofil, Parkett-/Laminatprofile, Parkettprofil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,89*
1 Tag
100
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 3,90*
3 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,86*
€ 3,93*
6 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,04*
1 Tag
100
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.