Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichschiene B.30mm L.1000mm Alu.silberf.elox.gewölbt mittig gel.PG


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000259510
Hersteller:
     Pickhardt & Gerlach
Herst.-Nr.:
     11279
EAN/GTIN:
     4054773003610
Suchbegriffe:
Teppichleisten
Teppichschienen
Übergangsprofil
alu teppichleiste
gewölbt · mit Befestigungsmaterial · SB-verpackt · mittig gelochtWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: SB
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Breite:
30 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
gewölbt
für:
alle Bodenbeläge
Befestigungsart:
mittig gelocht
Marke:
PG
Weitere Suchbegriffe: teppichleisten, teppichleiste 50x1000mm, Anpassungsprofile, Ausgleichsprofil, Laminatprofil, Parkett-/Laminatprofile, Parkettprofil
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,61*
€ 3,59*
Lager 1498
100
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 3,89*
3 Tage
75
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,89*
5 Tage
100
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,04*
1 Tag
100
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,06*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 38,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.