| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000259214 Herst.-Nr.: 601 118774 EAN/GTIN: 4048563091529 |
| |
|
| | |
| Messing · für dicke TürenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blank Weitere Informationen: | | Bohr-Ø: | 14 mm | Länge: | 10 mm | Material: | Messing | Marke: | BMB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,79* | € 1,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,7781* | € 1,2881* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,8167* | € 1,3575* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,82* | € 1,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,8645* | € 1,4429* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|