Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartStop FG 140 (lose) p.Seite Ku.Farbe schwarz HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255946
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     120060001001
EAN/GTIN:
     4041518185267
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
in der Laufschiene integrierter Einzugsdämpfer bis 140 kg Flügelgewicht · verwendbar mit Helm 140 Modul Konzept · Flügelbreite mind. 650 mm (einseitig) bzw. mind. 860 mm (beidseitig)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 SmartStop
Ausführung:
(lose) pro Seite
Flügelbreite:
mind. (einseitig) 650 bzw. mind. (beidseitig) 860 mm
passend für:
HELM 140
Flügelgewicht:
max. 140 kg
Länge:
224 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Material:
Kunststoff
Marke:
HELM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einzugsdämpfer, Einzugsdämpfung für Schiebetüren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 97,04*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,42*
€ 97,13*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,38*
€ 97,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,70*
€ 97,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 83,95*
€ 105,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.