| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255829 Herst.-Nr.: 040120 EAN/GTIN: 4041518014031 |
| |
|
| | |
| verzinkt, gelb · Schienenhalter zur Wandbefestigung für eine Laufschiene · ohne NiveauausgleichWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt, gelb· d Ø: 13mm· Ergänzung: ohne Niveauausgleich· b: 60mm· h1: 16,5mm· Ausführung: Wandbefestigung· s: 4,5mm· Material: Stahl· l: 68mm· h: 93,5mm Weitere Informationen: | | Modell: | 401 | passend für: | Profil 400 | Marke: | HELM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung, Wandbefestigungsmuffen |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,11* | € 8,58* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,54* | € 8,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,71* | € 8,76* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,71* | € 9,09* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,34* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|