| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255556 Herst.-Nr.: 5 180708 0 00208 EAN/GTIN: 4015471017583 |
| |
|
| | |
| mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · DIN links / rechts verwendbar · mit festem Stahlstift Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zum Anschweißen Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 180 mm | Rollen-Ø: | 20 mm | Stift-Ø: | 14 mm | Material: | Stahl blank | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Marke: | SIMONSWERK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 5,67* | € 6,90* | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 5,52* | € 6,91* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,61* | € 6,97* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,79* | € 7,04* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,1092* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|