Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 40 Band-L.100mm STA blk Stift-D.10mm SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255552
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180704 0 00208
EAN/GTIN:
     4015471017545
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · DIN links / rechts verwendbar · mit festem Stahlstift Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
100 mm
Rollen-Ø:
16 mm
Stift-Ø:
10 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, Anschweissband, Anschweißbänder, KO-Band, Konstruktionsbänder, Profirollen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
25
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 2,77*
25
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,77*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 2,23*
€ 2,81*
6 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,96*
Lager 1690
300
1
€ 5,99*
ab € 2,851*
€ 4,1018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1018*
€ 4,88114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,1017*
€ 4,88102
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,1016*
€ 4,8809
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,1015*
€ 4,88079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6914*
€ 4,39277
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,6913*
€ 4,39265
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,6912*
€ 4,39253
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,6911*
€ 4,39241
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,691*
€ 4,39229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,641*
€ 4,33279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,591*
€ 4,27329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,431*
€ 4,08289
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,851*
€ 3,39269
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,46*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,49*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,26*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,96*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,50*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,308*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,6087*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 1,5591*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,2218*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.