Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 41 Band-L.80mm STA blk Stift-Ø 8mm SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255547
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180713 0 00208
EAN/GTIN:
     4015471017613
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · DIN links / rechts verwendbar · mit festem Messingstift Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zum Anschweißen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
80 mm
Rollen-Ø:
13 mm
Stift-Ø:
8 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
SIMONSWERK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, Anschweissband, KO-Band, Konstruktionsbänder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
1
€ 5,59*
ab € 2,2218*
€ 3,2118*
2 Tage
110
25
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,59*
3 Tage
110
1
€ 4,99*
ab € 2,5417*
€ 3,6718*
2 Tage
110
1
€ 7,99*
ab € 2,5724*
€ 3,7124*
Lager 1690
82
1
€ 5,99*
ab € 3,4492*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,8799*
€ 5,80708
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,8798*
€ 5,80696
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,8797*
€ 5,80684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4596*
€ 5,30692
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,4595*
€ 5,30681
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,4594*
€ 5,30669
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,4593*
€ 5,30657
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,4592*
€ 5,30645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4092*
€ 5,24695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2992*
€ 5,11605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0992*
€ 4,87805
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4492*
€ 4,10455
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 2,14*
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,46*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,49*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,26*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,96*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,50*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,308*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,6087*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 1,5591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.