Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6700/ 57 R H280xB215xT70mm 2-türig m.Zylinderschl.Anz.Hak.57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253474
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6700/ 57 R
EAN/GTIN:
     4003482131503
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
mit ausklappbaren Innentafeln · Stahlblech · sinnvolle Raumausnutzung · Tür rechts angeschlagen · zweifarbig lackiert: Korpus dunkelgrau / Tür hellgrauWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
57
Breite:
215 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung:
2-türig
Modell:
6700/ 57 R
Farbe:
dunkelgrau / hellgrau
Zahlenschloss:
ohne
Verschluss:
mit Zylinderschloss
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 64,83*
€ 85,80*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 67,85*
€ 86,21*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 86,59*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 73,93*
€ 92,61*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 74,55*
€ 93,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 65 R
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.