Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor P 2 E H255xB350xT300mm 20,5l BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000253405
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     POINT-SAFE P 2 E
EAN/GTIN:
     4003482248102
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
einwandig · Tür doppelwandig · für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet · 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe plus 2 Bodenbohrungen auf halber Tiefe · zum Einbau in Schränke, Schreibtische... · als Hoteltresor geeignet · passend für Aktenordner bzw. Laptop · Ausführliche Bedienungsanleitung beiliegend
Weitere Informationen:
Modell:
P 2 E
Außenhöhe:
255 mm
Außenbreite:
350 mm
Außentiefe:
300 mm
Innenhöhe:
248 mm
Innenbreite:
343 mm
Innentiefe:
241 mm
Gewicht:
14 kg
Ausführung:
elektronisches Zahlenschloss
Volumen:
20,5 l
Elektronisch:
ja
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 181,04*
4 Tage
101
Frei Haus
ab € 148,54*
€ 181,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,66*
€ 181,90*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,18*
€ 182,70*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,72*
€ 187,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.