Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Stock.E58/42KV/42KVS/1140Z VA F69 rd.PZ DIN L/R fl.D/K HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252354
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3042716
EAN/GTIN:
     4012789351347
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Drückerlänge bei Aluminium 132 mm, bei Edelstahl 131 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
40-45 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
8 mm
Drückerlänge:
131 mm
Ergänzung:
D/K
Drückertiefe:
61 mm
Knopf:
flach
Form:
rund
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Stockholm E58/42KV/42KVS/1140Z
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 21,23*
€ 28,88*
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 22,09*
€ 29,09*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 23,60*
€ 30,37*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 23,57*
€ 30,50*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 24,38*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.