Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Mar.E1138Z/42KV/42KVS VA F69 rd.OB DIN L/R D/D HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252281
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3042441
EAN/GTIN:
     4012789351033
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Lochung:
OB
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
8 mm
Drückerlänge:
144 mm
Ergänzung:
D/D
Drückertiefe:
69 mm
Form:
rund
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Marseille E1138Z/42KV/42KVS
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 18,68*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 14,30*
€ 18,77*
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 14,47*
€ 19,14*
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 15,70*
€ 20,54*
1 Tag
11
1
€ 7,99*
ab € 16,87*
€ 21,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791221
ab € 9,66*
Ähnlich
Hoppe
2791301
ab € 14,38*
Ähnlich
Hoppe
3032921
ab € 12,84*
Ähnlich
Hoppe
3032948
ab € 13,09*
Ähnlich
Hoppe
3032956
ab € 16,96*
Ähnlich
Hoppe
3032964
ab € 21,23*
Ähnlich
Hoppe
2820416
ab € 15,24*
Ähnlich
Hoppe
2820424
ab € 15,26*
Ähnlich
Hoppe
2820467
ab € 23,48*
Ähnlich
Hoppe
3032876
ab € 12,84*
Ähnlich
Hoppe
3032884
ab € 12,85*
Ähnlich
Hoppe
3032892
ab € 16,86*
Ähnlich
Hoppe
3032905
ab € 20,62*
Ähnlich
Hoppe
2781496
ab € 11,42*
Ähnlich
Hoppe
2782042
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.