Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkette SK66 L.165mm DIN L/R braun m.Kindersicherung ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000251680
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     01366 9
EAN/GTIN:
     4003318013669
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
türketten abus
türketten
für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren ∙ Schiene mit integriertem Federwiderstand als Kindersicherung ∙ integrierte Kettenhalterung ∙ gehärtete Stahlkette ∙ sichtbare Kettenlänge 165 mmWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
165 mm
Ausführung:
mit Kindersicherung
Anschlag:
DIN links / rechts
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türkettensicherung, Türschloss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 27,50*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 20,66*
€ 28,39*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,03*
€ 28,79*
5 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 21,84*
€ 30,05*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 22,58*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.