Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder PZ 8812 70/75mm NuG beids.Anz.Schlü.3 versch.-schl.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000251431
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 8812 0083
EAN/GTIN:
     4015540463938
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder bks
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion beidseitig · Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · verschiedenschließend · einzeln Karton verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Norm: DIN 18252· Modell: beidseitig· Klasse: 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Länge A:
70 mm
Länge B:
75 mm
Oberfläche:
vernickelt
Not- und Gefahrenfunktion:
beidseitig
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: BKS Zylinder, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, PZ Zylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,23*
€ 30,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,31*
€ 30,27*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 22,57*
€ 30,50*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 32,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 25,87*
€ 34,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.