| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000251420 Herst.-Nr.: B 8812 0071 EAN/GTIN: 4015540463839 |
| |
|
| | |
| Not- und Gefahrenfunktion beidseitig · Massiv Messing vernickelt · einreihige Stiftanordnung mit 5 geteilten Stiftzuhaltungen · zertifiziert nach DIN 18252 Klasse P 2 · DIN EN 1303 Klasse 4 · Angriffswiderstand 0 (Standard) · incl. 3 Schlüsseln und Profilzylinder-Befestigungs-Schraube M 5 x 80 mm · verschiedenschließend · einzeln Karton verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Norm: DIN 18252· Klasse: 4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | verschiedenschließend | Länge A: | 60 mm | Länge B: | 60 mm | Oberfläche: | vernickelt | Not- und Gefahrenfunktion: | beidseitig | Anzahl Schlüssel: | 3 | Schlüsselausführung: | Standard | Anzahl Stiftzuhaltungen: | 5 | Marke: | BKS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder bks, BKS Zylinder, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, PZ Zylinder, Schließzylinder, Zylinder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,84* | € 24,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,85* | € 24,18* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,77* | € 24,26* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,35* | € 25,36* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,80* | € 26,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|