Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Einsteckschl.PZW 24/35/92/10mm DIN L/R VA Riegelausschl.22mm 340mm BEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251216
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     1022R102435
EAN/GTIN:
     4002730119799
Suchbegriffe:
Renovierungsschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
PZW Ausführung · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · verzinkt · mit Renovierungs-Stulp, extra lang 340mm, kürzbar · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · DIN links / rechts verwendbar · Falle und Riegel vernickelt · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Metall· Stulpbreite: 24mm· Wechsel: mit Wechsel· Lochung: PZW
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Dornmaß:
35 mm
Stulpausführung:
käntig
Stulplänge:
340 mm
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
10 mm
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Schließertiefe:
82 mm
Schließerlänge:
285 mm
Hinterdornmaß:
15 mm
Norm:
18251
Schlosskasten:
allseitig geschlossen
Schlossriegel:
1-tourig
Riegelausschluss:
22 mm
Modell:
Scuteus 1022 R
Falle:
Metall
Marke:
BEVER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschloss, bever rohrrahmenschlösser, rohrrahmen riegelschloß, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Rohrrahmen-Einsteckschloss, Rohrrahmen-Einsteckschlösser
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 29,32*
€ 38,28*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 29,57*
€ 38,48*
1 Tag
12
1
€ 5,45*
ab € 29,92*
€ 38,72*
3 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 30,23*
€ 39,14*
1
€ 5,95*
ab € 30,62*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bever & Klophaus
1022R102430
ab € 29,46*
Ähnlich
Bever & Klophaus
1022R102440
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.