Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Einsteckschloss 1009PPG Fkt.D rd 24/65/72/9mm DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251191
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     1009PPG
EAN/GTIN:
     4002730113254
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
PZ · Stahltürschloss · mit Anti-Panikfunktion · mit fester Nuss für FH-Wechselgarnitur (Drücker/Knopf) (Funktion E) oder mit geteilter Nuss für FH-Drückergarnitur (Drücker/Drücker) (Funktion D) · Stulp, Falle und Riegel verzinkt · Stulplänge 235 mm · mit Stahlriegel · Feuerschutzeignung · Entfernung 72 mm · DIN links und DIN rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: Stahlriegel· Ausführung: ohne Wechsel· Schlosskasten: 186 mm· Riegelausschluss: 14,5mm· Falle: aus Temperguss
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links/rechts
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulp:
Stahl verzinkt
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
9 mm
Panik-Funktion:
D
Stulpausführung:
abgerundet
Falleneigenschaft:
aus Temperguss
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
geteilt
Lochung:
PZ
passend für:
Metalltüren
Marke:
BEVER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 33,55*
€ 43,64*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 33,78*
€ 43,68*
4 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 33,84*
€ 43,79*
2 Tage
22
1
€ 5,50*
ab € 34,93*
€ 44,97*
1
€ 5,95*
ab € 34,88*
€ 46,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.