Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzschloss 1009P PZ 24/65/72/9mm DIN li./rechts rd verz.BEVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000251061
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     1009P
EAN/GTIN:
     4002730113230
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
mit Wechsel · PZ · Stahltürschloss, ohne Anti-Panikfunktion · DIN rechts/links verwendbar · Stulp verzinkt · Nuss aus Zinkdruckguss · Falle aus Temperguss · 1-tourig · mit Stahlriegel · abgerundeter Stulp · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Wechsel: ja· Schlosskasten: 186 mm· Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links /rechts
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Stulp:
abgerundet
Stulplänge:
235 mm
Stulpausführung:
verzinkt
Lochung:
PZ
Riegelausschluss:
14,5 mm
Marke:
BEVER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
31
1
€ 5,99*
ab € 9,82*
€ 13,34*
6 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 13,41*
4 Tage
42
1
€ 4,99*
ab € 10,04*
€ 13,50*
2 Tage
42
1
€ 5,50*
ab € 10,39*
€ 13,98*
1
€ 7,95*
ab € 10,14*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.