Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkantriegel Basküle 40 mmStulpb.24x5mm Stulpl.305mm VA U-St.ktg.FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000250384
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     BK345K24I40N
EAN/GTIN:
     4033449272536
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Kantriegel
Rohrkantriegel
zum Einstecken in schmale Hohlprofile · mit Vierkantnuss · zum Einschrauben von Rundstangen 10 mm · Stangenauschluss mit Totpunktstellung · Die Rundstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte getrennt bestellen.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Edelstahl
Weitere Informationen:
Dornmaß:
40 mm
Stulpbreite:
24x5 mm
Stulplänge:
305 mm
Stulp:
U-Stulp
Stulpausführung:
käntig
Stangenlänge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
links / rechts
Marke:
FUHR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türkantriegel, kantriegel fuhr, kantriegel edelstahl, kantriegel, Basküle, Türtreibriegel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 26,22*
€ 35,18*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 26,26*
€ 35,34*
4 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 26,15*
€ 35,68*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 37,81*
2 Tage
2
1
€ 7,99*
ab € 29,09*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.