Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkantriegel Basküle 45 mmStulpb.24mm Stulpl.285mm VA F-St.Käntig FUHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000250383
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     BK345K24R45N
EAN/GTIN:
     4033449306118
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Kantriegel
Rohrkantriegel
zum Einstecken in schmale Hohlprofile · mit Vierkantnuss · zum Einschrauben von Rundstangen 10 mm · Stangenauschluss mit Totpunktstellung · Die Rundstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte getrennt bestellen.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Edelstahl
Weitere Informationen:
Dornmaß:
45 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
285 mm
Stulp:
Flachstulp
Stulpausführung:
Käntig
Stangenlänge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
links / rechts
Marke:
FUHR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Türkantriegel, kantriegel fuhr, kantriegel edelstahl, kantriegel, Basküle, Türtreibriegel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 32,62*
€ 43,26*
2 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 32,69*
€ 43,30*
4 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 32,31*
€ 43,34*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 32,70*
€ 45,88*
2 Tage
1
1
€ 7,99*
ab € 35,80*
€ 47,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K22A
ab € 20,61*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K22AR
ab € 20,64*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K22AN
ab € 25,28*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K24R35N
ab € 32,15*
Ähnlich
Carl Fuhr
BK345K24I35N
ab € 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.