Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bef-set.Sertos® FS-G/G 65-70mm M5x75 4-KT.9x125mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000209952
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11523542
EAN/GTIN:
     4012789771688
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungszubehör für türgriffe h...
befestigungssets für drückergarnitu...
Befestigungsset Sertos® (FS, Griff/Griff) · 2 Gewindeschrauben M5 nach DIN 965 mit Kreuzschlitz-Senkkopf · Profilvollstift · für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit Sertos®-TechnikACHTUNG: ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!
Weitere Informationen:
Vierkant:
9 x 125 mm
Türstärke:
65-70 mm
Schrauben:
M5 x 75
Ausführung:
Kurzschild / Rosette
passend für:
Drückergarnituren
Modell:
Sertos® FS-G/G
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssets, Beschlagbefestigung, Montageset, Schraubenset, Vierkantset
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 3,68*
€ 5,72*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,77*
25 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,13*
2 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 4,28*
€ 6,49*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.