| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000207481 Herst.-Nr.: 477.94B030 18 EAN/GTIN: 4014885657651 |
| | |
|
| | |
| elastisch · nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten · Ø Rosette 51 mm · B 80 x H 69 mm · aus Kunststoff (TPU) · Oberfläche matt · Belastungsempfehlung max. 5 kg je Hakenteil · verdeckte Befestigung · TÜV Rheinland geprüft, Zertifizierungsnr. S 6013699 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | 18 senfgelb | Ausführung: | matt, elastisch | Höhe: | 69 mm | Ø: | 51 mm | Marke: | HEWI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,86* | € 15,09* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,96* | € 15,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,08* | € 15,27* | | | | | 27 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 11,05* | € 15,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,63* | € 17,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|