Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 93 G Normalmont.BG EN 2-5 weiß 9010 EN 2-5 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000207398
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43030010
EAN/GTIN:
     4021226301425
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 2 - 5 und EN 5 - 7 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9010
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
275 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
53 mm
Höhe:
60 mm
Modell:
TS 93 G
Montageart:
Normalmontage Bandgegenseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß, obentürschließer, türschließer dormakaba, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,46*
€ 186,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 186,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,80*
€ 187,18*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,77*
€ 187,65*
€ 2,95*
ab € 177,20*
€ 218,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 23,68*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,81*
Zubehör
dormakaba
64010011
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.