Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken 477.90.070 einfach A.108mm PA 33 rubinrot H.163mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000206888
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.070 33
EAN/GTIN:
     4014884739075
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Haken mit abgewinkeltem Huthaken · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und Kopfbedeckungen · leicht zu reinigen · 165 mm hoch, 110 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben · Artikel: HEWI 477.90.070Weitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: Haken mit abgewinkeltem Huthaken
Weitere Informationen:
Oberfläche:
33 rubinrot
Ausladung:
108 mm
Höhe:
163 mm
Ausführung:
einfach
Material:
Polyamid
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hewi garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Aufhängehaken, Huthaken, Jackenhaken, Wirtshaushaken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,70*
€ 10,84*
1
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 11,09*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,07*
€ 12,77*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 9,20*
€ 12,95*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,12*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.025 33
ab € 7,62*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.010 33
ab € 5,17*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 33
ab € 3,18*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 33
ab € 4,55*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.138 33
ab € 2,79*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.74 33
ab € 2,24*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
548.106 33
ab € 2,65*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
477.90.050 33
ab € 8,38*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
801.90.040 33
ab € 17,05*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
557.32 33
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.