Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 625 90 D.85mm H.22,5mm Ku.90 tiefschwarz Dübelmontage HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000205695
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     625 90
EAN/GTIN:
     4014884039137
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
aus Polyamid · Durchmesser 85 mm · 22,5 mm hoch · mit Verdrehsicherung und gefedertem, schwarzem elastischen Puffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
90 tiefschwarz
Ø:
85 mm
Höhe:
22,5 mm
Modell:
625 90
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 28,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,91*
€ 28,78*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,22*
€ 29,31*
8 Tage
505
1
€ 6,99*
ab € 21,42*
€ 29,47*
24 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10804
ab € 2,36*
Zubehör
Reiher
10584
ab € 0,30*
Zubehör
k.A.
10824
ab € 0,21*
Zubehör
k.A.
10854
ab € 0,16*
Zubehör
Elco
F010692/F100
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.