Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø13 mm,Abstand 11 mm,Platte HxB100x35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø13 mm,Abstand 11 mm,Platte HxB100x35 mm
Kloben auf Platte,feuerverzinkt,Dorn Ø13 mm,Abstand 11 mm,Platte HxB100x35 mm
Artikel-Nr.:
     709-311209
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311209
EAN/GTIN:
     4004338311209
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Dorn - Platte: 11 mm, Plattenhöhe: 100 mm, Plattenbreite: 35 mm, Länge Dorn: 40 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31120 9
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.217 kg
Loch-Ø 1:
6 mm
Maß a-Ø:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
11 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß c 1:
100 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß d 1:
35 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
40 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,05*
1 Tag
66
1
€ 6,95*
ab € 1,63*
€ 2,07*
3 Tage
49
1
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,11*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,13*
€ 2,32*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
311254
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.