Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800 Gr.3 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500275215
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90035
EAN/GTIN:
     4020772090036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· C: 20mm· D: 7,5mm· a: 105°· L2: 112mm· HW min.: 2mm· L1: 112mm· F1: 1,2kN· L: -mm· a*: 60°· F: 19mm· P: 35mm· K: 7,5mm· A: 8mm· HW max.: 11mm· H1: 186mm· M1: -· Bohrungs-Ø: 7,5 mm· I: 18mm· F2: 2,5kN· B: 79mm· E: 37mm· M: 32,5mm· H: 33mm· N: 46mm· Spannweite: 37 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Andrückschraube:
M8 x 45
Spannhöhe:
33 mm
Fußgröße:
46 x 35 mm
Marke:
AMF
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
112 x 112 mm
Höhe gespannt:
186 mm
Haltekraft F2:
2,5 kN
Haltekraft F1:
1,2 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 3, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
1
€ 4,90*
ab € 14,15*
€ 17,76*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 14,78*
€ 18,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,96*
€ 18,65*
6 Tage
122
1
€ 4,30*
ab € 14,75*
€ 18,81*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 20,34*
€ 25,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.