Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkr.-Spanner 6800 Gr.3 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkr.-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.3 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772090036
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     90035
EAN/GTIN:
     4020772090036
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
3
Haltekraft F1:
1,2 kN
Haltekraft F2:
2,5 kN
Spannhebellänge:
206 mm
Gewicht:
410 g
L1:
112
L2:
112
M:
32,5
L:
D:
7,5
F:
19,0
B:
79
K:
7,5
A:
8
P:
35
C:
20,0
F1:
1,2 kN
F2:
2,5 kN
I:
18
H1:
186,0
H:
33,0
N:
46
Andrückschraube:
M8 x 45
E:
37
HW min.:
2,0
HW max.:
11,0
alpha:
105°
M1:
alpha*:
60°
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
113
1
€ 4,90*
ab € 14,15*
€ 17,76*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 14,78*
€ 18,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,96*
€ 18,65*
6 Tage
122
1
€ 4,30*
ab € 14,75*
€ 18,81*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,81*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.