Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
6800-3 Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-90035
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90035
EAN/GTIN:
     4020772090036
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,2 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M 8x 45
Gewicht:
410 g
A:
8
B:
79,0
C:
20,0
D:
7,5
E:
37
F:
19,0
H:
33,0
H1:
186,0
HW min.:
2,0
HW max.:
11,0
I:
18
K:
7,5
L:
-
L1:
112
L2:
112
M:
32,5
M1:
-
N:
46
P:
35
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, mit, rotem, handgriff, 6800-3, 6800, 3, senkrechtspanner
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.