Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelspanneisen DIN 6315B Schlitz-B.26mm L.200mm f.Spannschraube M24 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500110070
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70581
EAN/GTIN:
     4020772070588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
abgeschrägt · Vergütungsstahl · lackiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 66 mm· A: 40mm· B1: 26mm· B2: 66mm· Gewicht: 2400g· L: 200mm· B4: 10mm· Stärke: 40 mm· B3: 20mm
Weitere Informationen:
für Spannschraube:
M24
Länge:
200 mm
Marke:
AMF
Schlitzbreite:
26 mm
Bauform:
abgeschrägt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen, Spannelement
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 19,27*
€ 25,32*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 19,28*
€ 25,45*
2 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 20,29*
€ 26,61*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,01*
€ 27,38*
1
€ 7,95*
ab € 20,47*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.