Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6315B-26x200 Gabelspanneisen, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6315B-26x200 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-26x200 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-26x200 Gabelspanneisen, abgeschrägt
6315B-26x200 Gabelspanneisen, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     C5671-70581
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70581
EAN/GTIN:
     4020772070588
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
amf gabelspanneisen
gabelspanneisen
Gabelspanneisen, abgeschrägt
Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
B1:
26
L:
200
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M24
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1
A:
40
B2:
66
B3:
20
B4:
10
Gewicht:
2400 g
Weitere Suchbegriffe: 6315b-26x200, 6315b, 26x200, abgeschrägt
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.