| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2100100025 Herst.-Nr.: 317255 EAN/GTIN: 4019208078182 |
| |
|
| | |
| mit Innengewinde · schlagbohrfest · durchbohrt · mit Schlüssel · für Rechts- und Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Drehrichtung: für Rechts- und Linkslauf · Schlüsselgröße: S 2 A Weitere Informationen: | | Spann-Ø: | 0,8-10 mm | Aufnahme: | 3/8 ″-24 mm | Supplier Number: | 317255 | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,18* | € 22,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,33* | € 23,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 16,53* | € 23,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,03* | € 23,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,80* | € 23,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|