Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrfutterschlüssel S 2 A PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832192
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832192
EAN/GTIN:
     4015448406716
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
bohrfutterschlüssel s2
bohrfutterschlüssel

Bohrfutterschlüssel S 2 A PROMAT

mit DIN-Verzahnung
Weitere Informationen:
Schlüsselgröße:
S 2 A
Zapfen-Ø:
6,0 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Bohrfutterschluessel, Schlüssel, Zahnkranzbohrfutter, Zahnkranzbohrfutterschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832191
ab € 1,62*
Ähnlich
PROMAT
4000832198
ab € 2,34*
Ähnlich
PROMAT
4000832193
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.