Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneckdrehmeißel DIN 4974ISO9 10x10mm HM P25/30 re. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1696115110
Herst.-Nr.:
     124974R1010P253
EAN/GTIN:
     4030456142517
Suchbegriffe:
DIN 4974
DIN 4974 Drehmeißel
DIN 4974 Innen-Eckdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4974
Hartmetall P25/P30 · DIN 4974 (ISO 9) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Hartmetall· kleinster Bohrungs-Ø: 18mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Größe (Schaft Vierkant):
10 x 10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Norm:
DIN 4974 ISO9
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innen-Eckdrehmeißel DIN 4974, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, innen-eckdrehmeißel din 4974 rechts, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Innen-Eck-Drehmeißel, Innen-Drehmeißel, Innen-Eck-Drehmeißel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,69*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 4,77*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,44*
€ 4,84*
Lager 1690
36
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,00*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R1212P253
ab € 4,38*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R1616P253
ab € 5,37*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R2020P253
ab € 6,52*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R2525P253
ab € 10,02*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R3232P253
ab € 18,31*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R0808P253
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.