| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4118615152 Herst.-Nr.: 124974R1212P253 EAN/GTIN: 4030456142753 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · DIN 4974 (ISO 9) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Hartmetall· kleinster Bohrungs-Ø: 21mm Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | rechts | Größe (Schaft Vierkant): | 12 x 12 mm | Gesamtlänge: | 180 mm | Norm: | DIN 4974 ISO9 | Marke: | WILKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innen-Eckdrehmeißel DIN 4974, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, innen-eckdrehmeißel din 4974 rechts, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Innen-Eck-Drehmeißel, Innen-Drehmeißel, Innen-Eck-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,39* | € 5,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,43* | € 5,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,50* | € 6,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,46* | € 6,14* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,59* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|