Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4972ISO2 10x10mm HM P25/P30 li. geb. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1696105135
Herst.-Nr.:
     124972L1010P253
EAN/GTIN:
     4030456138381
Suchbegriffe:
DIN 4972
DIN 4972 Drehmeißel
DIN 4972 gebogener Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4972
Hartmetall P25/P30 · gebogen · DIN 4972 (ISO 2) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestücktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: gebogen· Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Größe (Schaft Vierkant):
10 x 10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Norm:
DIN 4972 ISO2
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,34*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,52*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,60*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,65*
Lager 1690
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,44*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L1212P253
ab € 3,77*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L1616P253
ab € 4,32*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L2020P253
ab € 5,52*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972L2525P253
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.