Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser DIN 1880 TypN D.80mm HSS-Co5 TiCN Z.10 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1432105080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866634
EAN/GTIN:
     4015448505730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirnfräser typ n
HSS-Co5 · DIN 1880 · Typ N · mit Längs- und Quernut nach DIN 138 · rechtsschneidend · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Nenn-Ø:
80 mm
Breite:
45 mm
Bohrungs-Ø:
27 mm
Schneidenanzahl:
10
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
N
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 1880
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: walzenstirn schruppfräser, walzenstirnfräser ø80, Fräser, Fräswerkzeuge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 127,48*
€ 162,87*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 133,56*
€ 163,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 143,33*
€ 173,55*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 144,96*
€ 176,62*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 129,45*
€ 179,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866632
ab € 76,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.