| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1424110400 Herst.-Nr.: 0148404000100 EAN/GTIN: 9002740703297 |
| | |
|
| | |
| mit Kreuzverzahnung · HSS-Co · DIN 851 AB · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø d2: 25mm · für Nuten nach DIN 650: 22mm · Verzahnung: Kreuz · Nenn-Ø d1: 40mm Weitere Informationen: | | Schneidenlänge b: | 18 mm | Gesamtlänge l1: | 108 mm | Schneidenanzahl: | 10 | Werkstoffeignung INOX: | bedingt geeignet | Typ: | N | Werkstoffeignung Guss: | bedingt geeignet | Beschichtung: | unbeschichtet | Nenn-Ø: | 40 mm | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Norm: | DIN 851 AB | Werkstoffeignung NE-Metalle: | bedingt geeignet | Schneidstoff: | HSS-Co | Marke: | MAYKESTAG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Profilfräser, Schaftfräser |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 119,65* | € 147,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 123,91* | € 149,42* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,55* | € 149,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 122,06* | € 150,71* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,13* | € 183,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|