Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfräser DIN 851AB TypN D.32mm HSS-Co Verz.Kreuz Z.8 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1424110320
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0148403200100
EAN/GTIN:
     9002740703273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hss-e
mit Kreuzverzahnung · HSS-Co · DIN 851 AB · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidendWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø d2: 16mm· für Nuten nach DIN 650: 18mm· Verzahnung: Kreuz· Nenn-Ø d1: 32mm
Weitere Informationen:
Schneidenlänge b:
14 mm
Gesamtlänge l1:
90 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Typ:
N
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
32 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 851 AB
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,35*
€ 89,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,75*
€ 89,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 89,77*
€ 5,95*
ab € 74,53*
€ 95,01*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 116,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148402500100
ab € 50,68*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148402800100
ab € 60,29*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148403600100
ab € 93,92*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0148404000100
ab € 119,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.