Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.32,5mm HSS-Co Z.12 L.10mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1424100326
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152403220100
EAN/GTIN:
     9002740703815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 32,5x6 mm
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit MitnahmeflächeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Norm: DIN 850 D· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
32,5 mm
Schneidenlänge b:
10 mm
Gesamtlänge l1:
71 mm
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenanzahl:
12
für Nuten nach DIN 6888:
10 x 13 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,58*
€ 79,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,34*
€ 80,21*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 80,50*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 81,32*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,73*
€ 81,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402280100
ab € 38,23*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402550100
ab € 44,58*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402830100
ab € 51,12*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402810100
ab € 51,28*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402820100
ab € 51,33*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152403210100
ab € 58,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.