Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN 850D TypN D.22,5mm HSS-Co Z.10 L.6mm MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1424100226
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0152402260100
EAN/GTIN:
     9002740703709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 22,5x5
HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit MitnahmeflächeWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Norm: DIN 850 D· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Nenn-Ø d1:
22,5 mm
Schneidenlänge b:
6 mm
Gesamtlänge l1:
63 mm
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenanzahl:
10
für Nuten nach DIN 6888:
6 x 9 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Marke:
MAYKESTAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,38*
€ 50,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 39,13*
€ 50,57*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 40,44*
€ 52,25*
19 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,23*
€ 52,26*
1
€ 5,95*
ab € 40,35*
€ 53,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401330100
ab € 25,44*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401340100
ab € 27,02*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401630100
ab € 28,06*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401640100
ab € 28,26*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401650100
ab € 28,15*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401940100
ab € 33,65*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401950100
ab € 33,34*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152401960100
ab € 30,66*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0152402250100
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.